Spécifications
Dimensions
- Taille de l’extrémité 13/4 po, 7/8 po
- Type de taille de fin 13/4 NPTF, 7/8 JIC 37°
- Extrémité 2 Taille3/4 po, 7/8 po
- Type de taille End 23/4 NPTF, 7/8 JIC 37°
- Poids0.48 lb
Détails
- Type d’adaptateurAdaptateur droit
- Les deux extrémités du type de genreDe femme à femme
- Style/type des deux extrémitésJIC 37° Évasion à NPTF, NPTF à JIC 37° Évasion
- Mot-clé de descriptionTuyau femelle rigide 3/4 po x 7/8 po femelle JIC 37° pivotant évasé
- Style de fin 1Tuyau femelle rigide
- Filetage de l’extrémité 1(NPTF) 3/4–14
- Style de fin 2Raccord tournant évasé JIC 37° pour femme
- Extrémité 2 Filetage(SAE) 1-3/16–12
- Style de fin 3Sans objet
- Style de fin 4Sans objet
- MatérielAcier
- PlacageZinc trivalent
- Série6506
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Campagne promotionnelle de BrennanCampagne promotionnelle de Brennan
Voir la brochure
Raccords et adaptateurs de tube BrennanRaccords et adaptateurs de tube Brennan
Voir la brochure
Le quoi, l’endroit et le pourquoi des raccords de tube et des adaptateurs BrennanLe quoi, l’endroit et le pourquoi des raccords de tube et des adaptateurs Brennan
Voir la brochure