Spécifications
Dimensions
- Taille de l’extrémité 15/8 po, 18 mm
- Extrémité 2 Taille5/8 po, 18 mm
Détails
- Type d’adaptateurCoude 90°
- Style de fin 1JIC mâle, bosse à joint torique réglable métrique mâle
- Filetage de l’extrémité 17/8-14 UNF, M18X1.5
- Style de fin 2JIC mâle, bosse à joint torique réglable métrique mâle
- Extrémité 2 Filetage7/8-14 UNF, M18X1.5
- Style de fin 3Sans objet
- Style de fin 4Sans objet
- MatérielAcier
- Pression de fonctionnement maximale5000 psi
- PlacageZinc trivalent
- Matériau du jointNBR
- Série7205
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Campagne promotionnelle de BrennanCampagne promotionnelle de Brennan
Voir la brochure
Raccords et adaptateurs de tube BrennanRaccords et adaptateurs de tube Brennan
Voir la brochure
Le quoi, l’endroit et le pourquoi des raccords de tube et des adaptateurs BrennanLe quoi, l’endroit et le pourquoi des raccords de tube et des adaptateurs Brennan
Voir la brochure