Spécifications
Détails
- ActionnementSolénoïde pilote
- Matériau du corpsZinc
- Pays d’origineJP
- Direction du débit4-Way
- Type de fonctionnement manuelPoussoir non verrouillable
- Pression de fonctionnement maximale101 psi
- Nombre de Ports5
- Nombre de postes2
- Nombre de solénoïdesDouble
- Milieu de fonctionnementAir
- Plage de température de fonctionnement14 à 122 °F
- PilotePilote externe
- Type de tuyauterieCollecteur
- Temps de réponse11 ms
- SérieSV
- Fluct de tension admissible du solénoïde-10 à +10 %
- Entrée électrique du solénoïdeConnecteur M12
- Consommation d'énergie du solénoïde0.65 W
- Tension d'alimentation du solénoïde24 V c.c.
- Normes respectéesJIS B 8375-1981
- Fonction de la vanneBobine
- Série de vannesSV1000
- Suppresseur de tensionAvec suppresseur de tension lumineuse et de surtension
Aperçu
- Fluide : air
- Plage de pression de service : -100kPa à 0.7MPa
- Temps de réponse ms (à 0.5MPa) : 18 ou moins
- Tension nominale de la bobine : 12, 24VDC
- Température ambiante et du liquide : -10 à 50° C
- Boîtier : IP67 (basé sur IEC529)