Spécifications
Dimensions
- Taille du portRaccord à une touche de 3/8 po de diamètre
Détails
- ActionnementDouble 3-Position; simple 3 positions
- Pays d’origineÉtats-Unis
- Comp. liquideAir
- Type de fonctionnement manuelPoussoir non verrouillable
- Page de produit du fabricant
- Pression de fonctionnement maximale+0.5 Mpa2
- Nombre de postes16
- Plage de température de fonctionnement-10 à +50 °C
- PilotePilote interne
- SérieSV
- Normes respectéesCEI
- Série de vannesSV3000
- Type de câblageConnecteur circulaire
Aperçu
- Bloc collecteur pour électrovannes série SV1000/2000/3000/4000
- Câblage double ou simple
- Tailles de port métriques et standard sélectionnables