Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage12 mm
- Longueur totale de l’accouplement33 mm
- Taille de la rainure de clavettePas de rainure de clavette
- Longueur jusqu’à l’alésage13 mm
- Désalignement angulaire maximal3 °
- Désalignement parallèle maximal0.10 po
- Diamètre extérieur32 mm
- Taille du filetageM6
Détails
- Matériau du concentrateurAluminium
- Catalogue du fabricant
- Numéro CUP du fabricant685144581174
- Rpm max.12000 tr/min
- Type de produitConcentrateurs Oldham
- Type de pince à visVis de fixation
- SérieMOL
- Raideur de torsion7877 po-lb/rad
- CUP_NON685144581174
Aperçu
- Raideur de torsion élevée. Température maximale 176° F (80° C). Moyeux en aluminium avec insert en polyacétal. Disponible en vis d'arrêt ou moyeux de serrage