Spécifications
Dimensions
- Taille réelle du filetage9/16 à 18 EIG
- Taille du corps1/4 po
- Forcer la connexion25.1 lb
- Hexagonales0.9400 po | 24 mm
- Taille hexagonale0.9400 po | 24 mm
- Longueur2.0500 po | 52 mm
- Taille0.3750 po
- Poids0.23 lb
Détails
- ApplicationHydraulique
- Matériau du corpsAcier
- Pression d’éclatement24655 psi
- Composant de couplageFiche
- Mot-clé de descriptionFiletage femelle 3/8 po. ORB, 9/16 – 18 SAE
- Débit6.60 gal/min
- Type de raccord de tuyauORB femelle
- Industrie/ApplicationAgriculture, construction, industrie, pétrole et gaz, marine, véhicules et machines routières
- MatérielAcier
- Plage de température de fonctionnement-13 à 212 °F
- Matériau du jointBuna-N et polyuréthane
- Déversement0.00020 oz liq. (É.-U.)
- Interchange standardISO 16028
- Plage de température-13 à 212 °F
- Diamètre extérieur du tuyau fileté3/8 po
- Type de vannePlat
- Pression de service5075 psi
- Plage de pression de service5001 à 6000 psi