Motion
56T8O5302H

LEESON ELECTRIC
56T8O5302H

Moteur de traitement d’air (CVCA) - 1 hp, 900 tr/min, 3 ph, 200-230 V, 460 V, cadre 56Y , logement OAO, 50/60 Hz, base 850 tr/min, fonctionnement continu
N° D’ARTICLE MI02570203
N° MFR56T8O5302H
Prix1,023.48 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LEESON ELECTRIC
56T8O5302H

Moteur de traitement d’air (CVCA) - 1 hp, 900 tr/min, 3 ph, 200-230 V, 460 V, cadre 56Y , logement OAO, 50/60 Hz, base 850 tr/min, fonctionnement continu
N° D’ARTICLE MI02570203
N° MFR56T8O5302H

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix1,023.48 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du roulement d'extrémité d'entraînement
    6203
  • Taille du cadre
    56Y
  • Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement
    6203
  • Longueur totale
    17.0600 po, 433.31 mm
  • Dimension C de la longueur totale
    17.06 po
  • Facteur de service
    1.00
  • Diamètre de l’arbre
    0.6250 po
  • Poids
    46 lb

Détails

  • Dessin 2D
  • Détails supplémentaires
    70°C Ambiant;Support d'extrémité d'arbre fermé;Cadre ventilé;Protecteur thermique à réinitialisation automatique;Plaque signalétique 60/50 Hertz 190/380 V;À la prochaine HP inférieure;Boucles à billes à double joint;5/8 Dia. Tige longue X 5 avec plate et rainure de clavette; sortie de fil fileté; Vcdtm breveté - Dispositif de changement de tension; 4 vis de positionnement à 90 degrés de distance; 3.33 du bord extérieur de l'élingue d'arbre; les moyeux aux deux extrémités accepteront les trousses de base résiliente
  • Plage de température ambiante
    158 °F;70 °C
  • Demandes
    Ventilateurs de condenseur commerciaux
  • Montage de la boîte d’assemblage
    F1
  • Régime de base
    850 tr/min
  • Pays d’origine
    Mexique
  • Description
    HP :1, F#56Y, TR/MIN :900, 200-230/460V, OPAO
  • Mot-clé de description
    1 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type électrique
    Cycle d’induction de cage d’écureuil
  • Type de boîtier
    OAO
  • Matériau du cadre
    Acier laminé
  • Cote de fréquence
    50/60 Hz
  • Courant de pleine charge
    5.3-5.3/2.7 A
  • Efficacité de la pleine charge
    74.5 %
  • Couple de pleine charge
    6 pi-lb;8.13 N-m
  • Code d’harmonisation
    8501.51.6040
  • HP
    1 hp
  • Classe d’isolation
    H
  • Cote IP
    10
  • Code KVA
    J
  • kW
    0.75 kW
  • Numéro de catalogue du fabricant
    X507
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    722856049025
  • Modèle
    56T8O5302H
  • Catégorie de moteur
    Moteurs de traitement d’air (CVCA)
  • Puissance du moteur
    1 hp
  • Orientation du moteur
    horizontal
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    8
  • Tension d’alimentation du moteur
    200-230 V, 460 V
  • Type de montage
    Ronde / Bande ventrale
  • Protecteur de surcharge
    Automatique
  • Type de produit
    Moteurs de traitement d’air (CVCA)
  • Type d’arbre
    Prolongation spéciale unique
  • Normes respectées
    CSA, UL
  • Méthode de démarrage
    De l’autre côté de la ligne
  • Rpm synchrone
    900 tr/min
  • Protection thermique
    Rotor à verrouillage automatique seulement
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    722856049025
  • Tension
    190 V, 200 à 230 V, 380 V, 460 V
  • Volts à fréquence
    190/380 V à 50 Hz;200-230/460 V à 60 Hz
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
1HP 900RPM X507 OPAO 200-230/460V 56Y
  • 70°C température ambiante Support d'extrémité d'arbre fermé, cadre ventilé Protection thermique à réinitialisation automatique Plaque signalétique 60/50 hertz 190/380 volts, au niveau inférieur suivant Roulements à billes scellés doubles 5/8” dia. x 5” long arbre avec sortie de fil filetée à plat et rainure de clavette VCD breveté - Dispositif de changement de tension 4 Vis de localisation à 90 degrés l'une de l'autre, 3.33” du bord extérieur des moyeux de l'élingue d'arbre aux deux extrémités accepteront les trousses de base résilientes, voir la section Accessoires