Motion
CFCG5025A

FALK
CFCG5025A

Base de protection de réducteur de vitesse 2923608 - Pour raccord produit, taille de protection : 50, acier
N° D’ARTICLE MI02570428
N° MFRCFCG5025A
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
CFCG5025A

Base de protection de réducteur de vitesse 2923608 - Pour raccord produit, taille de protection : 50, acier
N° D’ARTICLE MI02570428
N° MFRCFCG5025A
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Dimensions globales de la protection
    908 x 628 x 808 mm
  • Code de taille de protection
    50
  • Arbre maximal Taille  
    197 (avec clé) mm, 241 (sans clé) mm
  • Plage de hauteur centrale de l’arbre sans colonne montante
    267 à 495 mm
  • Poids
    18.00 lb

Détails

  • Type de couplage
    Liquide
  • Comprend
    Quincaillerie en acier inoxydable
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier
  • Types de produits
    Base de protection
  • Normes respectées
    ANSI Z535.4, ISO 3864

Aperçu

Description du fabricant
BASE CFCG5025A , STANDARD

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté