Motion
MCG2540A COLONNE MONTANTE/SS 6.0 PO/152MM

FALK
MCG2540A RISER SET/SS 6.0"/152MM

Ensemble de colonne montante de protection de réducteur de vitesse 2924232 - Pour couplage de moteur, taille de protection : 25, acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI02570505
N° MFRMCG2540A RISER SET/SS 6.0"/152MM
Prix427.01 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
MCG2540A RISER SET/SS 6.0"/152MM

Ensemble de colonne montante de protection de réducteur de vitesse 2924232 - Pour couplage de moteur, taille de protection : 25, acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI02570505
N° MFRMCG2540A RISER SET/SS 6.0"/152MM
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
Votre prix427.01 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Code de taille de protection
    25
  • Arbre maximal Taille  
    100 (avec clé) mm, 124 (sans clé) mm
  • Hauteur du support/surmontoir
    152 mm
  • Poids
    1.40 lb

Détails

  • Type de couplage
    Moteur
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Type de produit
    Protections et pièces d’accouplement
  • Types de produits
    Ensemble de colonnes montantes
  • Normes respectées
    ANSI Z535.4, ISO 3864
  • CUP_NON
    782934236051

Aperçu

Description du fabricant
MCG2540A-SS ENSEMBLE DE COLONNES MONTANTES/INOX 6.0 PO/152
  • Ensembles de colonnes montantes en option pour protecteurs d’accouplement MCG

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté