Motion
SCG4050B

FALK
SCG4050B

Base du socle du réducteur de vitesse 2924249 - Pour le couplage d’entretoise, taille du protecteur : 40, aluminium
N° D’ARTICLE MI02570548
N° MFRSCG4050B
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
SCG4050B

Base du socle du réducteur de vitesse 2924249 - Pour le couplage d’entretoise, taille du protecteur : 40, aluminium
N° D’ARTICLE MI02570548
N° MFRSCG4050B

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Dimensions globales de la protection
    940 x 527 x 681 mm
  • Code de taille de protection
    40
  • Arbre maximal Taille  
    241 (avec clé) mm, 292 (sans clé) mm
  • Plage de hauteur centrale de l’arbre sans colonne montante
    229 à 610 mm
  • Poids
    20.00 lb

Détails

  • Couleur
    Orange
  • Type de couplage
    Entretoise
  • Comprend
    Quincaillerie en acier inoxydable
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Aluminium
  • Types de produits
    Base du piédestal
  • Normes respectées
    ANSI Z535.4, ISO

Aperçu

Description du fabricant
BASE SCG4050B , PIÉDESTAL

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté