Motion
02-134794
Vanne de régulation directionnelle 02-134794 - Actionnement hydraulique, débit max. 30 gal/min
N° D’ARTICLE MI02570746
N° MFR02-134794
Prix2,175.34 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Vanne de régulation directionnelle 02-134794 - Actionnement hydraulique, débit max. 30 gal/min
N° D’ARTICLE MI02570746
N° MFR02-134794
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
Prix2,175.34 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    6.32 po
  • Longueur totale
    7.87 po
  • Largeur totale
    2.63 po
  • Taille (ISO-4401)
    D02
  • Taille de la vanne
    D02

Détails

  • Actionnement
    Hydraulique
  • Matériau du corps
    Fer gris
  • Vérifier l’emplacement
    Solénoïde A, Solénoïde B
  • Type de clapet antiretour
    Vanne de régulation directionnelle
  • Tension du serpentin
    110 Volt AC 50 Hz/120 Volt AC 60 Hz
  • Numéro de conception
    20
  • Connexion électrique
    Boîte de conduit à filetage NPT de 1/2 po
  • Type de connecteur électrique
    Bobine de plomb volante avec 1/2 po Boîtier de câblage fileté NPT
  • Comp. liquide
    Pétrole
  • Température de fonctionnement maximale
    150 °F
  • Débit maximum
    30 gal/min
  • Pression de fonctionnement maximale
    1450 psi
  • Température de fonctionnement min.
    -18 °C
  • Type de montage
    Collecteur
  • Matériau du joint
    Nitrile
  • Série
    Conception DG5S4-02 20
  • Arrangement de ressorts pour bobine
    Ressort centré
  • Type de bobine
    Un port et un interrupteur de détection à double décalage sur le port B
  • Pression nominale du port T
    100 bars
  • Application de la vanne
    Industriel
  • Type de vanne
    Vannes de contrôle directionnelles IV

Aperçu

Description du fabricant
DG5S4026CMFTWLB520 VANNE HYDRAULIQUE
  • Commande directionnelle à trois ou quatre voies
  • Facile à monter sur les surfaces standard de l’industrie
  • Des milliers de modèles pour toutes les applications

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté