Motion
666056-244

ARO CORP
666056-244

Pompe à membrane non métallique de style classique - Section produit en acétal, centre en polypropylène, ports NPT de 1/2 po, débit maximum de 13.0 gal/min, déplacement moyen de 0.040 gal
N° D’ARTICLE MI02574951
N° MFR666056-244
Prix2,312.27 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

ARO CORP
666056-244

Pompe à membrane non métallique de style classique - Section produit en acétal, centre en polypropylène, ports NPT de 1/2 po, débit maximum de 13.0 gal/min, déplacement moyen de 0.040 gal
N° D’ARTICLE MI02574951
N° MFR666056-244
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
Prix2,312.27 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    11-1/4 po
  • Tailles de l’orifice de sortie d’entrée
    1/2 po
  • Longueur
    6-7/16 po
  • Ratio
    1:1

Détails

  • Kit de réparation d'extrémité d'air
    637141
  • Entrée d'air
    1/4 NPT
  • Déplacement moyen
    0.040 gal
  • Matériau de la bille
    PTFE
  • Matériau de la section centrale
    Polypropylène
  • Vérifier le matériau du siège
    Acier inoxydable 316
  • Mot-clé de description
    Ports NPT de 1/2 po
  • Matériau de la membrane
    PTFE / Santoprene®
  • Type de port de sortie d’entrée
    NPT
  • Pression maximale
    100 psi
  • Teneur maximale en solides
    3/32 po Dia.
  • Débit maximum
    13 gal/min
  • Transfert
    Décharge supérieure
  • Élévateur d’aspiration
    Séchage - 15.00 pi
  • Brochure de produits à l’appui
  • Conception du type
    Boulonné non métallique
  • Trousse de réparation d'extrémité humide
    637140-XX
  • Matériaux mouillés
    Acétal

Aperçu

Description du fabricant
POMPE 666056-244
  • ARO a le 1/2 le plus vendu au monde dans le domaine des pompes à membranes à orifice
  • Conçu pour répondre à vos besoins d’application FEO
  • Efficacité - La conception du moteur offre une efficacité pneumatique optimale
  • Fiabilité - La vanne d'air « déséquilibrée » brevetée d'ARO assure un fonctionnement sans calage
  • Polyvalence - Configurations centrale, d'extrémité, d'entrée/sortie double et de collecteur supérieur pivotant pour s'adapter à votre application spécifique
  • Son écologique - Construction boulonnée pour une manipulation sans fuite des fluides
  • Facilité d’entretien - Facilité d’entretien grâce à la conception modulaire

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon