Motion
SCF 40 ES

SKF
SCF 40 ES

Extrémité de tige sphérique - Diamètre de l'alésage : 40 mm, avec raccord de lubrification
N° D’ARTICLE MI02581365
N° MFRSCF 40 ES
Prix737.05 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
SCF 40 ES

Extrémité de tige sphérique - Diamètre de l'alésage : 40 mm, avec raccord de lubrification
N° D’ARTICLE MI02581365
N° MFRSCF 40 ES
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
Prix737.05 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    40 mm
  • Diamètre de la tête
    102 mm
  • Poids
    5.50 lb

Détails

  • Matériau de la bille
    Acier
  • Matériau du boîtier
    Acier
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Plage de température de fonctionnement
    -50 à 300 °C
  • Type de produit
    Extrémités de tige sphériques
  • Matériel de course
    Acier
  • Capacité de charge statique radiale
    285.0 kN
  • Type d’extrémité de tige
    Tige de soudage
  • Série
    SCF
  • CUP_NON
    7316577300232

Aperçu

Description du fabricant
SCF 40 ES BRG