Spécifications
Dimensions
- Taille de la poitrine54 po
- Épaisseur du matériau0.2 mm
- TailleGrand
Détails
- Bottes Chaussures inclusesBottes/chaussures non incluses
- CouleurJaune
- Résistant aux flammesPas un vêtement ignifuge
- Type de volBraguette à boutons-pression
- Type de vêtementCombinaison 3-Piece
- Utilisation du vêtementPluie
- Haute visibilitéPas un vêtement à haute visibilité
- Type de hotteCapuchon amovible
- MatérielPVC
- Type de pantalonSalopette bavette
- Gamme de produitsSquall
- CoutureSoudé
- Fermeture à la cheville au poignetBoutons-pression aux poignets et aux chevilles
Aperçu
- 20 mil avec coutures soudées
- Devant pare-tempête à braguette à boutons-pression en plastique noir
- Boutons-pression en plastique noir aux poignets
- Capuchon amovible à cordon coulissant
- Col arrondi
- Deux poches plaquées à rabats
- Manches raglan
- Bretelles ajustables avec insertion élastique
- Bouton-pression en plastique noir à la taille et aux chevilles
- Entrejambe renforcé
- Matériel non conducteur
- Couleur : Jaune
- Emballage et prix individuels, 20 par caisse
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Solde dans l’atelier de gants du Père Noël MCR SafetySolde dans l’atelier de gants du Père Noël MCR Safety
Voir la documentation
Solde Promo MCR Safety Memphis MPSolde Promo MCR Safety Memphis MP
Voir la documentation
Lunettes de sécurité MCRLes lunettes de sécurité de la série Klondike KD7R sont dotées d’une conception à demi-cadre avec un sourcil en TPR intégral et un angle de lentille réglable. Elles comprennent des plaquettes de nez et des branches souples liées pour le confort et des options de lentilles et antibuée, y compris une protection UV420 .
Voir la documentation
MCR Safety Dominator DM3-MDLunettes métalliques détectables MCR Safety Dominator DM3-MD. Métal détectable dans tous les composants du cadre.
Voir la documentation