Motion
PB-10A POCHETTE 1.25B RH

MORSE
PB-10A CLUTCH 1.25B RH

Cam Clutch - PB-10A Series, 1.2500 in Bore Diameter, 3.7500 in Overall Diameter, Torque Capacity 675 ft-lbs, Operation Mode = Overrunning, Indexing, Backstopping
N° D’ARTICLE MI02582581
N° MFRPB-10A CLUTCH 1.25B RH
Prix2,961.40 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MORSE
PB-10A CLUTCH 1.25B RH

Cam Clutch - PB-10A Series, 1.2500 in Bore Diameter, 3.7500 in Overall Diameter, Torque Capacity 675 ft-lbs, Operation Mode = Overrunning, Indexing, Backstopping
N° D’ARTICLE MI02582581
N° MFRPB-10A CLUTCH 1.25B RH

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix2,961.40 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.25 po
  • Largeur de course intérieure
    1.688 po
  • Taille de la rainure de clavette
    1/4 x 1/8 po / 253 x 254 mm
  • Largeur extérieure
    3.157 po
  • Diamètre total
    3.75 po
  • Largeur totale
    3.625 po
  • Diamètre de la rainure de l’anneau élastique
    2.182/2.170 po
  • Largeur de rainure de l’anneau élastique
    0,056/0,076 po
  • Poids
    5.74 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Les embrayages de la série PB sont prélubrifiés avec de la graisse et sont prêts à être installés. Ces unités peuvent fonctionner à des températures ambiantes de +20° F à +125° F. Tous les bouchons de remplissage sont de 1/4-28. Tous les modèles ont trois trous de remplissage à 120° , sauf PB-3A, qui n’en a qu’un. Les modèles d'embrayage PB-5A à PB-16A peuvent être lubrifiés à l'huile en spécifiant sur commande.
  • Dessin CAD
  • Lubrification
    Graisse
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    PB-10A POCHETTE 1.25B RH
  • Page de produit du fabricant
  • Mode de fonctionnement
    Arrière-plan, indexation, dépassement
  • Course intérieure à tr/min en surcourse
    1200
  • Course extérieure sur course à tr/min
    400
  • Rotation
    DROITE
  • Série
    Série PB
  • Anneau à bouton-pression
    RS225 - Non fourni
  • Capacité de couple
    675
  • CUP_NON
    662288408154

Aperçu

Description du fabricant
POCHETTE CAM PB-10A X 1.250 RH
  • Les embrayages mécaniques Morse offrent la sélection la plus complète et la plus polyvalente d’embrayages de butée, de butée et d’index de l’industrie de la série PB avec cames formées avec précision offrant des capacités de couple élevées avec une excellente durée de vie. Ces modèles conviennent aux applications générales. Un joint étanche maintient la concentricité de la course. Ils sont asymétriques par conception, ils doivent donc être commandés selon les exigences de rotation.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer