Motion
PB16A  1-7/8 LH

MORSE
PB16A 1-7/8 LH

Embrayage à came 171438 - série PB, diamètre de l’alésage 1.8750 po, diamètre total 5.5000 po, capacité de couple 1800 pi-lb
N° D’ARTICLE MI02582592
N° MFRPB16A 1-7/8 LH
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MORSE
PB16A 1-7/8 LH

Embrayage à came 171438 - série PB, diamètre de l’alésage 1.8750 po, diamètre total 5.5000 po, capacité de couple 1800 pi-lb
N° D’ARTICLE MI02582592
N° MFRPB16A 1-7/8 LH
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.8750 po
  • Taille de la rainure de clavette
    1/2 x 1/4 po / 253 x 254 mm
  • Diamètre total
    5.5000 po
  • Largeur totale
    4.3750 po
  • Poids
    15 lb

Détails

  • Lubrification
    Graisse
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    171438
  • Numéro CUP du fabricant
    662288404811
  • Course intérieure à tr/min en surcourse
    950 tr/min
  • Course extérieure sur course à tr/min
    300 tr/min
  • Rotation
    CCW
  • Série
    PB
  • Capacité de couple
    1800 pi-lb

Aperçu

Description du fabricant
POCHETTE CAM PB-16A X 1.875 LH
  • Les embrayages de la série PB sont dotés de cames formées avec précision qui offrent le couple de serrage le plus élevé pour la taille combiné à une excellente durée de vie
  • Ces modèles conviennent aux applications générales - dépassement, indexation et arrêt arrière
  • Les modèles PB5A à PB16A sont dotés d'une construction scellée et d'une rainure d'anneau élastique fournie sur le moyeu de chaque embrayage pour fixer un engrenage, une poulie, etc.
  • L'embrayage ne doit pas être utilisé comme accouplement

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer