Motion
02-185348
Pièce de rechange de vanne - Boîtier de vanne, à utiliser avec : débitmètre FCV7-10 en A, SV3-10-C solénoïde à 2-Way avec blocage de type champignon sur un solénoïde normalement fermé, SV4-10-C solénoïde 2-Way avec blocage de type bobine sur un solénoïde normalement fermé, SV4-10-O solénoïde 2-Way avec blocage de type bobine sur un solénoïde normalement ouvert, Sv3-10-O solénoïde 2-Way avec blocage de type champignon sur un normalement ouvert, régulateur de débit Vickers FAR1-10 avec compensation de pression et contrôle du compteur A
N° D’ARTICLE MI02582622
N° MFR02-185348
Prix133.67 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pièce de rechange de vanne - Boîtier de vanne, à utiliser avec : débitmètre FCV7-10 en A, SV3-10-C solénoïde à 2-Way avec blocage de type champignon sur un solénoïde normalement fermé, SV4-10-C solénoïde 2-Way avec blocage de type bobine sur un solénoïde normalement fermé, SV4-10-O solénoïde 2-Way avec blocage de type bobine sur un solénoïde normalement ouvert, Sv3-10-O solénoïde 2-Way avec blocage de type champignon sur un normalement ouvert, régulateur de débit Vickers FAR1-10 avec compensation de pression et contrôle du compteur A
N° D’ARTICLE MI02582622
N° MFR02-185348

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix133.67 $ chacun

Spécifications

Détails

  • À utiliser avec
    FCV7-10 Contrôle du débit et vérification du débitmètre dans A, SV3-10-C Solénoïde 2-Way Blocage de type champignon sur un circuit normalement fermé, SV4-10-C Solénoïde 2-Way Blocage de type bobine sur un circuit normalement fermé, SV4-10-O Solénoïde 2-Way Blocage de type bobine sur un circuit normalement ouvert, Sv3-10-O Solénoïde 2-Way Blocage de type champignon sur un circuit normalement ouvert, Vickers FAR1-10 Régulateur de débit compensé et vérification du débitmètre A
  • Type de pièce
    Boîtier de soupape

Aperçu

Description du fabricant
CORPS 02-185348