Motion
6206-H-20T1XZZ*MA

NSK CORP, BEARING DIV
6206-H-20T1XZZ*MA

Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 30 mm diamètre intérieur, 62 mm diamètre extérieur, 16 mm largeur
N° D’ARTICLE MI02583532
N° MFR6206-H-20T1XZZ*MA
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK CORP, BEARING DIV
6206-H-20T1XZZ*MA

Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 30 mm diamètre intérieur, 62 mm diamètre extérieur, 16 mm largeur
N° D’ARTICLE MI02583532
N° MFR6206-H-20T1XZZ*MA
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    30 mm
  • Largeur de l’anneau extérieur
    16 mm
  • Extérieur Diamètre  
    62 mm
  • Hauteur totale
    16 mm
  • Longueur totale
    62 mm
  • Global Largeur  
    16 mm

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Double blindage
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482105052
  • Description longue
    Le 6206-H-20T1XZZ*MA est un roulement à billes radial à gorge profonde avec un diamètre extérieur de 30mm et 62mm , construit pour des performances robustes.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6206-H-20T1XZZ*MA
  • Numéro CUP du fabricant
    029176710605
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    029176710605

Aperçu

Description du fabricant
6206-H-20T1XZZ-MA BRG