Motion
3TH7NC XCTN

GATES RUBBER CO
3TH7NC XCTN

Flexible hydraulique TH7NC - DI 3/16 po, D.E. 0.41 po, Pression de service 3000 psi / 206.8 bar, Pression d'éclatement 12000 psi / 827.4 bar, Couvercle en uréthane, Tube en polyester
N° D’ARTICLE MI02583545
N° MFR3TH7NC XCTN
Prix4.71 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GATES RUBBER CO
3TH7NC XCTN

Flexible hydraulique TH7NC - DI 3/16 po, D.E. 0.41 po, Pression de service 3000 psi / 206.8 bar, Pression d'éclatement 12000 psi / 827.4 bar, Couvercle en uréthane, Tube en polyester
N° D’ARTICLE MI02583545
N° MFR3TH7NC XCTN

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix4.71 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Taille du tableau de bord
    3
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    3
  • Longueur
    250 pi / 76 m
  • Rayon de courbure minimum
    0.8 po / 20.3 mm
  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    3/16 po
  • Extérieur du tuyau nominal Diamètre  
    0.41 po
  • Poids
    0.07 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Avertissement : N’utilisez pas de courroies, de poulies, de pignons, de tuyaux ou d’accouplements Gates sur des systèmes d’hélice ou d’entraînement de moteur d’aéronef ou des entraînements accessoires en vol. Les produits Gates ne sont pas conçus ni destinés à une utilisation en avion.
  • Pression d’éclatement
    12000 psi / 827.4 bars
  • Couleur
    Orange
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Couleur du couvercle
    Orange
  • Matériau du couvercle
    Uréthane
  • Type de couvercle
    Standard
  • Mot-clé de description
    SAE 100R7
  • Matériau de recouvrement de tuyau
    Uréthane
  • Pression du tuyau
    Pression variable - basse
  • Type de renfort de tuyau
    Textile
  • Matériau du tube intérieur
    Polyester
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    44671167
  • Compatibilité du fabricant
    Ce produit ne peut être utilisé qu’avec d’autres produits Gates.
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    770075321798
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Portes
  • Température maximale
    +93°C / +200 °F
  • Température minimale
    -54°C / -65 °F
  • Plage de température de fonctionnement
    -65 à 200 °F
  • Résistance physique
    Vieillissement, gel, chaleur, météo
  • Utilisation recommandée
    Le flexible hydraulique non conducteur TH7NC est recommandé pour les fluides hydrauliques synthétiques et pétroliers. Les applications comprennent l’équipement mobile d’alimentation et de téléphone (plateformes élévatrices), les conduites de lubrification, les conduites de contrôle des dispositifs de prévention des explosions, les élévateurs hydrauliques et les machines agricoles et de construction. La couleur orange TH7NC répond aux exigences de non-conductivité SAE 100R7 et répond ou dépasse les exigences de performance SAE 100R7 avec un rayon de courbure considérablement plus serré. Conforme à la norme ANSI A92.2 pour les appareils aériens montés sur véhicule.
  • Type de renforcement
    1 tresse, polyester
  • Normes respectées
    ANSI, SAE 100R7
  • Marque de commerce
    TH7 Tuyau hydraulique non conducteur
  • Couleur du tube
    Noir
  • Matériau du tube
    Polyester
  • Applications typiques
    Hydraulique
  • CUP_NON
    770075321798
  • Pression de service
    3000 psi / 206.8 bars

Aperçu

Description du fabricant
3TH7NCXCTN 4467-1167
  • Validé avec MegaCrimp
  • Plage de température : -53C à +92C / -63F à +198F