Motion
6TH7DL XCTN

GATES RUBBER CO
6TH7DL XCTN

Flexible hydraulique TH7DL - DI 3/8 po, D.E. 0.64 po, Pression de service 2250 psi / 155.1 bar, Pression d'éclatement 9000 psi / 620.5 bar, Couvercle en polyuréthane, Tube en nylon sans joints (Type Z)
N° D’ARTICLE MI02583559
N° MFR6TH7DL XCTN
Prix17.85 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GATES RUBBER CO
6TH7DL XCTN

Flexible hydraulique TH7DL - DI 3/8 po, D.E. 0.64 po, Pression de service 2250 psi / 155.1 bar, Pression d'éclatement 9000 psi / 620.5 bar, Couvercle en polyuréthane, Tube en nylon sans joints (Type Z)
N° D’ARTICLE MI02583559
N° MFR6TH7DL XCTN

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix17.85 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Taille du tableau de bord
    6
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    6
  • Longueur
    250 pi / 76 m
  • Rayon de courbure minimum
    2.75 po / 69.9 mm
  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    3/8 po
  • Extérieur du tuyau nominal Diamètre  
    0.64 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Avertissement : N’utilisez pas de courroies, de poulies, de pignons, de tuyaux ou d’accouplements Gates sur des systèmes d’hélice ou d’entraînement de moteur d’aéronef ou des entraînements accessoires en vol. Les produits Gates ne sont pas conçus ni destinés à une utilisation en avion.
  • Pression d’éclatement
    9000 psi / 620.5 bars
  • Couleur
    Noir
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Couleur du couvercle
    Noir
  • Matériau du couvercle
    Uréthane
  • Type de couvercle
    Standard
  • Mot-clé de description
    SAE 100R7
  • Matériau de recouvrement de tuyau
    Polyuréthane
  • Pression du tuyau
    Pression variable - basse
  • Type de renfort de tuyau
    Textile
  • Matériau du tube intérieur
    Nylon sans couture (type Z)
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    44720223
  • Compatibilité du fabricant
    Ce produit ne peut être utilisé qu’avec d’autres produits Gates.
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    770075322009
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Portes
  • Température maximale
    +93°C / +200 °F
  • Température minimale
    -54°C / -65 °F
  • Plage de température de fonctionnement
    -65 à 200 °F
  • Résistance physique
    Vieillissement, gel, chaleur, météo
  • Utilisation recommandée
    Recommandé pour les fluides hydrauliques à base de pétrole, d’eau et synthétiques, les applications TH7DL comprennent l’équipement mobile d’alimentation et de téléphone (cueilleurs de cerises), les lignes de lubrification, les lignes de contrôle de prévention de soufflage, les élévateurs hydrauliques et les machines agricoles et de construction. Le tuyau TH7DL répond ou dépasse les exigences de performance de la SAE 100R7 avec un rayon de courbure considérablement plus serré.
  • Type de renforcement
    1 tresse, polyester
  • Normes respectées
    ANSI, SAE 100R7
  • Marque de commerce
    Tuyau hydraulique à deux conduites TH7
  • Couleur du tube
    Noir
  • Matériau du tube
    Nylon sans couture - Type Z
  • Applications typiques
    Hydraulique
  • CUP_NON
    770075322009
  • Pression de service
    2250 psi / 155.1 bars

Aperçu

Description du fabricant
6TH7DLXCTN 250' 4472-0223
  • Validé avec MegaCrimp
  • Plage de température : -53C à +92C / -63F à +198F