Spécifications
Dimensions
- Taille du tableau de bord8
- Taille du tableau de bord du tuyau8
- Longueur250 pi / 76 m
- Rayon de courbure minimum3.75 po / 95.3 mm
- Tuyau nominal intérieur Diamètre1/2 po
- Extérieur du tuyau nominal Diamètre0.80 po
- Poids0.32 lb
Détails
- Détails supplémentairesAvertissement : N’utilisez pas de courroies, de poulies, de pignons, de tuyaux ou d’accouplements Gates sur des systèmes d’hélice ou d’entraînement de moteur d’aéronef ou des entraînements accessoires en vol. Les produits Gates ne sont pas conçus ni destinés à une utilisation en avion.
- Pression d’éclatement8000 psi / 551.6 bars
- CouleurOrange
- Pays d’origineÉtats-Unis
- Couleur du couvercleOrange
- Matériau du couvercleUréthane
- Type de couvercleStandard
- Mot-clé de descriptionSAE 100R7
- Matériau de recouvrement de tuyauUréthane
- Pression du tuyauPression variable - basse
- Type de renfort de tuyauTextile
- Matériau du tube intérieurPolyester
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricant44720229
- Compatibilité du fabricantCe produit ne peut être utilisé qu’avec d’autres produits Gates.
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant770075322054
- Nom du fabricant (attribut de description)Portes
- Température maximale+93°C / +200 °F
- Température minimale-54°C / -65 °F
- Plage de température de fonctionnement-65 à 200 °F
- Résistance physiqueVieillissement, gel, chaleur, météo
- Utilisation recommandéeRecommandées pour le pétrole, les fluides hydrauliques à base d’eau et synthétiques, les applications TH7DL comprennent l’équipement mobile d’alimentation et de téléphone (cueillette de cerises), les lignes de lubrification, les lignes de contrôle de prévention de soufflage, les élévateurs hydrauliques et les machines agricoles et de construction. La couleur orange TH7NCDL répond aux exigences de non-conductivité SAE 100R7 et répond ou dépasse les exigences de performance SAE 100R7 avec un rayon de courbure considérablement plus serré. Conforme à la norme ANSI A92.2 pour les appareils aériens montés sur véhicule.
- Type de renforcement1 tresse, polyester
- Normes respectéesANSI, SAE 100R7
- Marque de commerceTH7 Flexible hydraulique double conduite non conducteur
- Couleur du tubeNoir
- Matériau du tubeNylon
- Applications typiquesHydraulique
- CUP_NON770075322054
- Pression de service2000 psi / 137.9 bars
Aperçu
- Validé avec MegaCrimp
- Plage de température : -53C à +92C / -63F à +198F
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Histoire de réussite de la distribution de la chaîne GatesUne installation de distribution a fait face à des temps d’arrêt du convoyeur en raison d’un étirement inégal de la chaîne à rouleaux, ce qui a entraîné des arrêts et des coûts d’entretien élevés. La conversion à Gates Poly Chain GT Carbon a éliminé les étirements, réduit l’entretien et a permis de réaliser d’importantes économies.
Afficher l’étude de cas
Catalogue de transmission d'énergie des barrièresS’il fonctionne, nous pouvons l’aider à mieux fonctionner. Gates est un chef de file mondial en matière de produits et services de transmission d’énergie et d’alimentation fluide. Consultez le catalogue complet des barrières ici.
Voir la brochure
Feuillet de vente du soutien technique des portes PT pour la manutention du matérielLes ingénieurs d’application des produits de transmission de puissance de Gate offrent une assistance gratuite pour vous aider à améliorer la performance de vos entraînements par courroie industriels. Ils peuvent répondre à une variété de questions courantes et aider à résoudre les défis propres à votre application particulière.
Voir la circulaire
Feuillet de vente des barrières MXT-XTP pour la manutention des matériauxMXT-XTP est un ajout intéressant à la gamme de produits Gates MegaSys.
Voir la circulaire
Plus de ressources
Fiche de vente des portes MXT-XTP – Dépliant de location d’équipement
MXT-XTP est un ajout intéressant à la gamme de produits Gates MegaSys. Il offre une performance, une durabilité et une fiabilité améliorées pour répondre aux exigences en constante évolution des applications hydrauliques modernes.
Fiche de vente du tuyau de refroidissement du centre de données Gates Data Master Megaflex
Choisissez Data Master Megaflex pour un refroidissement de grand diamètre qui ne peut pas se permettre la contamination. Doté d’un tube EPDM sans zinc, durci au peroxyde, ce tuyau innovant permet un débit de liquide de refroidissement plus rapide, la meilleure compatibilité de liquide de refroidissement de sa catégorie et évite la contamination au fil du temps. Contrairement aux options en PVC et en acier inoxydable, le couvercle Gates MegaFlex réduit le pliage et offre une commodité d’entretien sur le terrain, parfaite pour les opérations étendues qui doivent se déplacer rapidement et rester en tête.