Motion
3TH8 XCTN
Tuyau hydraulique et accessoire - 3/16 po DI, 0.50 po DE, 5000 psi / 344.7 bar Pression de service, 20000 psi / 1379 bar Pression d'éclatement, couvercle en polyuréthane
N° D’ARTICLE MI02583567
N° MFR3TH8 XCTN
Prix8.52 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tuyau hydraulique et accessoire - 3/16 po DI, 0.50 po DE, 5000 psi / 344.7 bar Pression de service, 20000 psi / 1379 bar Pression d'éclatement, couvercle en polyuréthane
N° D’ARTICLE MI02583567
N° MFR3TH8 XCTN
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
Prix8.52 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Taille du tableau de bord
    3
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    3
  • Longueur
    250 pi / 76 m
  • Rayon de courbure minimum
    1.5 po / 38.1 mm
  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    3/16 po
  • Extérieur du tuyau nominal Diamètre  
    0.50 po

Détails

  • Pression d’éclatement
    20000 psi / 1379 bars
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Couleur du couvercle
    Noir
  • Matériau du couvercle
    Uréthane
  • Type de couvercle
    Standard
  • Matériau de recouvrement de tuyau
    Polyuréthane
  • Pression du tuyau
    Pression variable - élevée
  • Type de renfort de tuyau
    Textile
  • Numéro de catalogue du fabricant
    44671178
  • Numéro CUP du fabricant
    770075321880
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Portes
  • Température maximale
    +93°C / +200 °F
  • Température minimale
    -54°C / -65 °F
  • Utilisation recommandée
    Le flexible hydraulique TH8 est recommandé pour une utilisation avec du pétrole, des fluides hydrauliques à base d’eau et synthétiques. Les applications comprennent l’équipement mobile d’alimentation et de téléphone (plateformes élévatrices), les lignes de lubrification, les lignes de contrôle des dispositifs antidéflagrants, les nacelles hydrauliques, les machines agricoles et de construction, ainsi que les applications hydrauliques à haute pression, en particulier l’équipement de manutention des matériaux avec des systèmes de mâts et de poulies comme les chariots élévateurs à fourche, le levage aérien, les grues hydrauliques à flèche et bien d’autres.
  • Type de renforcement
    2 tresses, polyester
  • Marque de commerce
    TH8 Tuyau hydraulique
  • Couleur du tube
    Noir
  • Matériau du tube
    Nylon sans couture - Type Z
  • CUP_NON
    770075321880
  • Pression de service
    5000 psi / 344.7 bars

Aperçu

Description du fabricant
3TH8XCTN 4467-1178