Motion
EFRB224M55H  55MM FLANGE BLK RLR BRG

LINK-BELT
EFRB224M55H 55MM FLANGE BLK RLR BRG

Unité de roulements à rouleaux carrés à quatre boulons - alésage de 55 mm , vis de fixation, roulement sans dilatation (fixe), boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI02583712
N° MFREFRB224M55H 55MM FLANGE BLK RLR BRG
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LINK-BELT
EFRB224M55H 55MM FLANGE BLK RLR BRG

Unité de roulements à rouleaux carrés à quatre boulons - alésage de 55 mm , vis de fixation, roulement sans dilatation (fixe), boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI02583712
N° MFREFRB224M55H 55MM FLANGE BLK RLR BRG
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Cercle de boulonnage Diamètre  
    175.03 mm
  • Alésage Diamètre  
    55 mm
  • Poids
    15.5 lb

Détails

  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Numéro CUP du fabricant
    662327727024
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à rouleaux à montage sur bride
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • CUP_NON
    662327727024

Aperçu

Description du fabricant
EFRB224M55H FLANG NOIR EFR-B224M55H