Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage75 mm
- Longueur de l’alésage4.0000 po, 101.59 mm
- Diamètre du trou1.6300 po, 41.39 mm
- Dimensions du boîtier3.1300 po, 79.50 mm
- Largeur du boîtier3.1300 po, 79.50 mm
- Largeur de la bague intérieure4.0000 po, 101.59 mm
- Longueur jusqu’à l’alésage4.0000 po, 101.59 mm
- Hauteur totale6.6900 po, 169.90 mm
- Longueur totale231.8 mm
- Largeur totale4.0000 po, 101.59 mm
- Diamètre de l’arbre2.9530 po, 75 mm
- Code de tailleB448
- Espacement des fentes150.81 mm
- Largeur de rainure1.8100 po, 45.96 mm
- Taille de la monture Take UpB448
- Taille du filetage du taraud1/8 NPT
- Poids29.1 lb
Détails
- Série de roulementsTB22400
- Matériau de la cageAcier
- Pays d’origineMexique
- Capacité de charge dynamique227.3 kN, 51100 lbf
- Capacité d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Revêtement de finitionRevêtement en poudre
- Type de graisseGraisse au complexe de lithium NLGI 2
- Code d’harmonisation8483204080
- Construction du logementSolide
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- LubrificationRelubrifiable
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Numéro de catalogue du fabricantTB224M75H
- Numéro CUP du fabricant662327428839
- MatérielFonte
- Température de fonctionnement maximale107 °C, 225 °F
- Rpm max.1500 tr/min
- Vitesse maximale1950 tr/min
- Température maximale107 °C, 225 °F
- Type de montagePrise en charge à larges fentes
- Plage de température de fonctionnement107 °C, 225 °F
- Type de produitUnités de roulement à rouleaux d'entraînement
- Capacité de charge dynamique radiale41800 lbf
- Capacité de charge statique radiale318047 N, 71500 lbf
- RelubrifiableVrai
- Roulement de rechangeB4M75L
- Type de dispositif de retenueAcier
- Matériau du jointAcier
- Type de jointLabyrinthe
- Type de scellementJoint de dégagement
- Auto-alignementVrai
- SérieTB22400
- Fixation d’arbreCollier à dispositif unique
- Capacité de charge statique318 kN, 71500 lbf
- Type de roulementRouleau sphérique
- Type d’unitéMontage latéral
- CUP_NON662327428839
- Rotation du rouleau à fréquence de vibration0.0591 Hz