Motion
1710L
Gants à paume double en cuir Big Jake® avec dos en tissu - G ou taille 9, cuir de vache fendu, qualité A+, coton, couleur beige
N° D’ARTICLE MI02583758
N° MFR1710L
Prix15.09 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gants à paume double en cuir Big Jake® avec dos en tissu - G ou taille 9, cuir de vache fendu, qualité A+, coton, couleur beige
N° D’ARTICLE MI02583758
N° MFR1710L

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix15.09 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    L ou taille 9

Détails

  • Détails supplémentaires
    Poignet de sécurité, courroie aux jointures, pouce ailé
  • Niveau de résistance aux perforations Ansi Isea
    5
  • Matériau arrière
    Coton
  • Couverture du revêtement
    Sans revêtement
  • Couleur
    Beige
  • Type de poignet
    Gauntlet
  • Mot-clé de description
    Doublé de coton
  • EN388
    4
  • Couverture des doigts
    Complet
  • Type de main
    Paire
  • Grade cuir
    Qualité A+ Premium
  • Type de matériau en cuir
    Cuir de vache fendu
  • Matériau de la doublure
    Coton
  • Matériel
    Cuir de vache
  • Type de produit
    Gants à paume en cuir - paume double avec dos en tissu
  • Type de protection
    Protection générale
  • Série
    1710
  • Matériau de couture
    Kevlar
  • Style de pouce
    Aile

Aperçu

Description du fabricant
MANCHETTE À PAUME EN CUIR BIG JAKE 1710L AVEC
  • Utilisé dans les exigences robustes et robustes, telles que l’assemblage, le câble, la construction, l’agriculture, la fonderie, les opérations de marteau perforateur, les travaux de fer et d’acier, les opérations de bois d’œuvre et de bois d’œuvre, l’exploitation minière, le raccord de tuyau, la barre d’armature, la manutention de corde et l’estampage

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté