Motion
EE1802DFX10

LIFT-ALL
EE1802DFX10

ÉLINGUE EN TOILE DE POLYESTER 1600 À YEUX PLATS 1-PLY 2 PO X 10 PI E/E
N° D’ARTICLE MI02584782
N° MFREE1802DFX10
Prix39.74 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LIFT-ALL
EE1802DFX10

ÉLINGUE EN TOILE DE POLYESTER 1600 À YEUX PLATS 1-PLY 2 PO X 10 PI E/E
N° D’ARTICLE MI02584782
N° MFREE1802DFX10

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix39.74 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur des yeux
    10 po
  • Global Longueur  
    10 pi
  • Global Épaisseur  
    3/16 po
  • Longueur de l’élingue
    10 pi
  • Capuchon de poids du panier vertical à élingue
    6400 lb
  • Web Largeur  
    2 po
  • Poids
    1.62 lb
  • Largeur
    2 po

Détails

  • Capacité du panier 90
    6400 lb
  • Couleur de la bande centrale
    Bleu
  • Capacité du collier
    2500 lb
  • Couleur
    JAUNE
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type de doublure de l’œil
    Standard
  • Type d’œil
    Œil plat
  • Numéro CUP du fabricant
    697886264758
  • Matériel
    POLYESTER
  • Résistance nominale à la rupture
    3200 lb
  • Nombre de Web Plies
    1
  • Plies
    1
  • Classe de produits
    1J
  • Bulletin de sécurité
    Bulletin de sécurité de l’élingue Web
  • Capacité de poids du collier ras-du-cou à élingue
    2500 lb
  • Couleur de l’élingue
    Jaune
  • Type d’élingue
    Extrémité oculaire
  • Capacité de poids verticale de l'élingue
    3200 lb
  • Décapage
    1 bande centrale
  • CUP_NON
    697886264758
  • Capacité verticale 90
    3200 lb
  • Garantie
    Garantie
  • Capacité de poids de la toile
    1600 lb par largeur de 2 po

Aperçu

Description du fabricant
EE1802DFX10 2 POWEB, 1PLY, 10 PIL, POLYESTER
  • La sangle en polyester s’étire moins pour un meilleur contrôle
  • Les fils d’avertissement à noyau rouge facilitent le processus d’inspection.
  • TUFF-TAGMC pour identification permanente, comme l’exige l’OSHA.
  • Le jaune résiste à l’abrasion.

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté