Motion
EN2801DX6

LIFT-ALL
EN2801DX6

ÉLINGUE EN TOILE DE POLYESTER 1600 2-PLY SANS FIN 1 PO X 6 PI
N° D’ARTICLE MI02584825
N° MFREN2801DX6
Prix30.91 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LIFT-ALL
EN2801DX6

ÉLINGUE EN TOILE DE POLYESTER 1600 2-PLY SANS FIN 1 PO X 6 PI
N° D’ARTICLE MI02584825
N° MFREN2801DX6

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix30.91 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Global Longueur  
    6 pi
  • Global Épaisseur  
    3/16 po
  • Longueur de l’élingue
    6 pi
  • Capuchon de poids du panier vertical à élingue
    12400 lb
  • Web Largeur  
    1 po
  • Poids
    1.55 lb
  • Largeur
    1 po

Détails

  • Capacité du panier 90
    12400 lb
  • Couleur de la bande centrale
    Bleu
  • Capacité du collier
    4900 lb
  • Couleur
    JAUNE
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Numéro CUP du fabricant
    697886266998
  • Matériel
    POLYESTER
  • Résistance nominale à la rupture
    6200 lb
  • Nombre de Web Plies
    2
  • Plies
    2
  • Classe de produits
    1J
  • Bulletin de sécurité
    Bulletin de sécurité de l’élingue Web
  • Capacité de poids du collier ras-du-cou à élingue
    4900 lb
  • Couleur de l’élingue
    Jaune
  • Type d’élingue
    Infini
  • Capacité de poids verticale de l'élingue
    6200 lb
  • Décapage
    1 bande centrale
  • CUP_NON
    697886266998
  • Capacité verticale 90
    6200 lb
  • Garantie
    Garantie
  • Capacité de poids de la toile
    1600 lb par largeur de 1 po

Aperçu

Description du fabricant
EN2-801DX6 1 POWEB, 2PLY, 6 PI, POLYESTER, 62
  • La sangle en polyester s’étire moins pour un meilleur contrôle
  • Les fils d’avertissement à noyau rouge facilitent le processus d’inspection.
  • TUFF-TAGMC pour identification permanente, comme l’exige l’OSHA.
  • Le jaune résiste à l’abrasion.

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté