Motion
605-6
Tournevis - Speciality TiP, taille de buse 1/4 po, longueur de lame 6 po, 10-11/32 po
N° D’ARTICLE MI02584925
N° MFR605-6
Prix17.51 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tournevis - Speciality TiP, taille de buse 1/4 po, longueur de lame 6 po, 10-11/32 po
N° D’ARTICLE MI02584925
N° MFR605-6

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix17.51 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la lame
    1/4 po
  • Longueur de lame
    6 po
  • Longueur totale
    10-11/32 po
  • Taille de la buse
    1/4 po

Détails

  • Matériau de la lame
    Acier
  • Forme de lame
    Ronde
  • Type de lame
    Ronde
  • Résistant à la corrosion
    Résistant à la corrosion
  • Revêtement de finition
    Chrome
  • Style de poignée
    Poignée coussinée
  • Style d’embout spécialisé
    Armoire
  • Style de buse
    Spécialité
  • CUP_NON
    092644850462

Aperçu

Description du fabricant
POIGNÉE COUSSINÉE 605-6 , LAME PLATE 1/4 PO
  • Deux couches d’isolation offrent une protection contre les chocs électriques
  • Testé individuellement pour dépasser les normes
  • Poignées coussinées pour un couple et un confort accrus
  • Parfait pour l’électricité, le téléphone et le travail dans les trous encastrés et autres espaces restreints
  • L’embout breveté Ident® identifie rapidement le type de tournevis et l’orientation de l’embout
  • Acier à outils sur mesure fabriqué aux États-Unis
  • Les outils isolés Klein dépassent les normes CEI 60900 et ASTM F1505 pour les outils isolés et sont clairement marqués du symbole officiel de la cote 1000V