Spécifications
Dimensions
- Hauteur totale46 mm
- Longueur totale88.8 mm
- Largeur totale15.8 mm
Détails
- ActionnementSolénoïde pilote
- Détails supplémentairesRessort de retour
- Matériau du corpsAluminium
- Pression de fonctionnement maximale+3000 psi
- Nombre de solénoïdes1
- Plage de pression de fonctionnementMaximum de +3000 lb/po2 (liquide)
- Plage de température de fonctionnement-40 à +248 °F
- Type de connexion de portFileté
- Matériau du jointNitrile
- Tension d'alimentation du solénoïde115 V c.a.