Spécifications
Dimensions
- Taille des gantsS ou taille 7
- Longueur4.5 po
- Poids0.23 lb
Détails
- CouleurGris
- DescriptionGants de mécanicien robustes gris 710 P
- Grade cuirAucune note n’est inscrite
- Type de matériau en cuirCuir
- Type de produitGants de mécanicien
- SérieMétiers
Aperçu
- Les gants de mécanicien robustes ProFlex® 710 offrent une protection des mains durable et polyvalente pour une variété de travaux. Les renforts Tena-Grip sur la paume rembourrée, le bout des doigts et le plastron pour le pouce permettent une prise sûre sur les matériaux humides ou secs. Ces gants de travail utilitaires confortables sont faits d’un tricot extensible technique et hex avec un coussin d’articulation en néoprène pour une protection accrue du dos de la main. Une fermeture à boucles et à crochets à profil bas permet un maintien sûr, tandis que la languette à enfiler permet de l’enfiler et l’enlever facilement. Un espace d’identification le long de la fermeture à boucles et à crochets aide les travailleurs à garder une trace de leurs gants. Un gant polyvalent idéal pour toute personne ayant besoin d’une protection polyvalente et robuste des mains pour une variété de tâches.
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Solutions d’érgodyneCréer l’équipement de travail le plus tenace est une lutte constante contre la complaisance et les tendances éphémères. Dès que vous pensez avoir réussi, vous avez déjà pris du retard.
Voir la documentation
Solutions de stress thermique ErgodyneLorsque la chaleur frappe les rues et que votre sang commence à bouillir. Considérez-nous comme votre oasis routière.
Voir la documentation
Gestion des dispositifs ErgodyneHarnais, longes, sangles, étuis et ceintures du scanneur Ergodyne Device Management.
Voir la documentation
MotionDépliant de produits Hydration Supplies deRestez au frais et hydraté grâce à nos fournitures essentielles.
Voir la documentation