Motion
24144CE4C3
Roulement à rouleaux sphériques - DI 220 mm, DI 370 mm, largeur 150 mm, alésage droit
N° D’ARTICLE MI02589193
N° MFR24144CE4C3
Prix12,541.34 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à rouleaux sphériques - DI 220 mm, DI 370 mm, largeur 150 mm, alésage droit
N° D’ARTICLE MI02589193
N° MFR24144CE4C3

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix12,541.34 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    220 mm
  • Extérieur Diamètre  
    370 mm
  • Global Largeur  
    150 mm

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de cage
    Bague intérieure guidée
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482300080
  • Dégagement interne
    C3
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    029176102769
  • Tr/min maximum (graisse)
    710 tr/min
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Élément roulant
    Sphérique
  • Série
    241
  • Capacité de charge statique
    719388.8 lbf
  • CUP_NON
    029176102769

Aperçu

Description du fabricant
24144CE4C3 BRG