Motion
FRB 16.2/160

SKF
FRB 16.2/160

Bague de stabilisation - Type de roulement : rouleau sphérique, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI02589503
N° MFRFRB 16.2/160
Prix96.86 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
FRB 16.2/160

Bague de stabilisation - Type de roulement : rouleau sphérique, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI02589503
N° MFRFRB 16.2/160
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
Prix96.86 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    160 mm
  • Largeur totale
    0.6250 po

Détails

  • Roulement compatible
    1218 K, 1218
  • Unité logée compatible
    FSAFD 218, FSAFD 518, SAFD 218, SAFD 518
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de sonneries requises
    2
  • Type de produit
    Anneaux stabilisateurs
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • CUP_NON
    7316570139624

Aperçu

Description du fabricant
FRB 16.2/160 BAGUE STAB MÉTRIQUE