Motion
MBX3SS
Dual Vee® Bague de roue guide linéaire excentrique - Taille 3 , matériau en acier inoxydable AISI 303 , profil de tête standard 9.47 mm
N° D’ARTICLE MI02590881
N° MFRMBX3SS
Prix19.33 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Dual Vee® Bague de roue guide linéaire excentrique - Taille 3 , matériau en acier inoxydable AISI 303 , profil de tête standard 9.47 mm
N° D’ARTICLE MI02590881
N° MFRMBX3SS

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix19.33 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Surface de montage sur roue en V
    17.41 mm
  • Fixation recommandée
    M8 po
  • Taille
    3
  • Profil de tête standard
    9.47 mm

Détails

  • Matériel
    Acier inoxydable AISI 303
  • Style
    Profil standard

Aperçu

Description du fabricant
BAGUE DE MONTAGE MBX3SS DOUBLEVEE
  • Conçu pour qu’une fixation passe à travers la bague et la roue de guidage, verrouillant les éléments en place contre une surface de montage
  • Fabriqué en acier inoxydable AISI 303
  • Version concentrique avec bride ronde pour aligner avec précision les roues sur la fixation ou le trou de montage
  • La version excentrique avec bride hexagonale permet d’ajuster et de précharger le rail de guidage
  • Des configurations de hauteur de tête standard et à profil bas sont disponibles, offrant une flexibilité en position de hauteur de roue