Motion
RNA4912UU
RNA4912UU
N° D’ARTICLE MI02593090
N° MFRRNA4912UU
Prix217.22 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
RNA4912UU
N° D’ARTICLE MI02593090
N° MFRRNA4912UU
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
Prix217.22 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    68 mm
  • Extérieur Diamètre  
    85 mm
  • Global Largeur  
    25 mm

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de fermeture
    2 Joints
  • Pays d’origine
    JP
  • Capacité de charge dynamique
    54500 N
  • Description longue
    Le roulement à aiguilles de type usiné RNA4912UU est doté d’un diamètre d’alésage de 68 mm, d’un diamètre extérieur de 85 mm, d’une largeur totale de 25 mm et d’une fermeture à 2 joints, ce qui le rend idéal pour une durabilité accrue.
  • Catalogue du fabricant
  • Plage de température de fonctionnement
    - 20 °C à + 120 °C
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles
  • Série
    RNA49
  • Capacité de charge statique
    92800 N

Aperçu

Description du fabricant
ROULEAU DE SUPPORT RNA 4912UU BRG
  • Roulements à rouleaux à aiguilles en cage usinés
  • Acier à haute teneur en carbone
  • Avec trou d’huile
  • Avec joints

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté