Motion
PRISE LF1843TAB  S-1.5IN D NEO BK 40SH

REXNORD INC
LF1843TAB GRIP S-1.5IN D NEO BK 40SH

Chaîne supérieure de table MCC® - acier, flexion latérale, 1.5000 po de largeur, pas de 0.7500 po
N° D’ARTICLE MI02593199
N° MFRLF1843TAB GRIP S-1.5IN D NEO BK 40SH
Prix214.17 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
LF1843TAB GRIP S-1.5IN D NEO BK 40SH

Chaîne supérieure de table MCC® - acier, flexion latérale, 1.5000 po de largeur, pas de 0.7500 po
N° D’ARTICLE MI02593199
N° MFRLF1843TAB GRIP S-1.5IN D NEO BK 40SH

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix214.17 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Chaîne ou vol Largeur  
    1.5000 po
  • Chaîne Pas  
    0.7500 po
  • Courbe de dégagement du guide
    1.38 po
  • Guide de dégagement droit
    1.34 po
  • Diamètre de la broche
    0.2 po
  • Poids
    0.07 lb
  • Poids par pied
    0.82 lb

Détails

  • Matériau de la chaîne de base
    LF
  • Type de chaîne
    Chaînes TableTop
  • Style de composant
    Flexion latérale
  • Matériel de vol
    LF
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à +180 °F
  • Normes respectées
    FDA
  • CUP_NON
    698210847623

Aperçu

Description du fabricant
LF1843K1.5GD LF1843T S/G PRISE 881-1
  • Chaîne à poignée latérale large LF1843TAB 1.5 po avec chaîne de base en acier et plaques supérieures moulées dans un matériau havane à faible friction et fournies avec des pinces Shore-A 40 en néoprène noir