Motion
7000045978

3M
7000045978

Scotch-Brite® Roue d’ébarbage ou non tissée unie Roloc™ – 3.0000 po de diamètre, 15100 tr/min, matériau en carbure de silicium, qualité fine
N° D’ARTICLE MI02594261
N° MFR7000045978
Prix25.76 $/h
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7000045978

Scotch-Brite® Roue d’ébarbage ou non tissée unie Roloc™ – 3.0000 po de diamètre, 15100 tr/min, matériau en carbure de silicium, qualité fine
N° D’ARTICLE MI02594261
N° MFR7000045978

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix25.76 $/h

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre total
    3 po
  • Roue Diamètre  
    3 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Couleur
    Gris
  • Grade
    Fine
  • Description longue
    La 7000045978 est une meule d’ébavurage non tissée unifiée fabriquée avec un abrasif au carbure de silicium présentant un diamètre de meule de 3.0000 po et une qualité fine, adaptée aux tâches de finition.
  • Numéro de stock du fabricant
    61500099264
  • Numéro CUP du fabricant
    00048011171890
  • Matériel
    Carbure de silicium
  • Rpm max.
    15100 tr/min
  • CUP_NON
    00048011171890
  • Type de roue
    Unifié

Aperçu

Description du fabricant
17189 SCOTCH-BRITE ROLOC EXL UNITISÉ
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • La construction unie robuste offre un ébavurage et une finition efficaces des bords
  • Les densités dures offrent une bonne rétention des bords, ce qui aide à maintenir une forme et une action de coupe uniformes
  • Les densités douces offrent conformabilité et flexibilité pour la finition des surfaces planes, profilées ou irrégulières sans endommager la pièce
  • La construction comprimée à filet ouvert et la distribution uniforme des grains offrent une action de coupe uniforme
  • Le système de fixation 3M™ Roloc™ ’adapte rapidement et facilement aux processus de finition en plusieurs étapes