Motion
30128BLUE

AKRO-MILS
30128BLUE

Bac d’étagère - Bleu, plastique, polymères de qualité industrielle, 4 x 17.875 x 4.125 po, capacité de poids : 15 lb
N° D’ARTICLE MI02594335
N° MFR30128BLUE
Prix3.69 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AKRO-MILS
30128BLUE

Bac d’étagère - Bleu, plastique, polymères de qualité industrielle, 4 x 17.875 x 4.125 po, capacité de poids : 15 lb
N° D’ARTICLE MI02594335
N° MFR30128BLUE

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix3.69 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Dimensions
    4 x 17.875 x 4.125 po / 253 x 254 mm
  • Hauteur
    4 po
  • Longueur
    17.875 po
  • Hauteur extérieure
    4 po
  • Longueur extérieure
    17.875 po
  • Largeur extérieure
    4.125 po
  • Hauteur totale
    4 po
  • Longueur totale
    17.875 po
  • Largeur totale
    4.125 po
  • Largeur
    4.125 po

Détails

  • Couleur
    Bleu
  • Revêtement de finition
    Plastique
  • Approbation Fm
    Non approuvé FM
  • Matériel
    Polymères de qualité industrielle
  • Quantité du colis
    12
  • Capacité de poids
    15 lb

Aperçu

Description du fabricant
30128BLUE 17-7/8 X 4-1/8 X 4
  • Fabriqué aux États-Unis
  • Côtes latérales renforcées pour plus de résistance
  • Le verrou de suspension arrière intégré permet au bac de s’incliner vers l’extérieur pour un accès complet
  • Capacité pondérale de 15 lb