Motion
111-0980
Mèche à tige filetée Stub-Series, taille de mèche : no 40, longueur de cannelure : 5/16 po, angle de pointe : 135°
N° D’ARTICLE MI02595977
N° MFR111-0980
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Mèche à tige filetée Stub-Series, taille de mèche : no 40, longueur de cannelure : 5/16 po, angle de pointe : 135°
N° D’ARTICLE MI02595977
N° MFR111-0980
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la mèche
    #40
  • Longueur de cannelure
    5/16 po
  • Longueur totale
    1/2 po
  • Taille du filetage de la tige
    1/4-28 po

Détails

  • Direction de coupe
    Coupe à droite
  • Double marge
    Non
  • Revêtement de finition
    Oxyde
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Flutes paraboliques
    Non
  • Angle de pointe
    135 °
  • Type de point
    Point de division
  • Série
    Talon
  • Spécification
    NAS 965
  • Coupe en spirale
    Spirale droite/Coupe droite
  • Direction de la spirale
    Spirale droite

Aperçu

Description du fabricant
111-0980 DR N° 40 BOUT DE 1/2 PO D’OAL 10/PAQUET
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good