Motion
E011B/11

SALISBURY
E011B/11

Gants isolants pour électricien/ligneur - taille 11, latex, 11 po de long, numéro de classe : 0
N° D’ARTICLE MI02597259
N° MFRE011B/11
Prix160.84 $/pr
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SALISBURY
E011B/11

Gants isolants pour électricien/ligneur - taille 11, latex, 11 po de long, numéro de classe : 0
N° D’ARTICLE MI02597259
N° MFRE011B/11

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix160.84 $/pr

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    11
  • Longueur  
    11 po

Détails

  • Tension d’utilisation CA maximale
    1500 V
  • Tension de test CA
    5000 V
  • Numéro de classe
    0
  • Couleur
    Noir
  • Type de main
    Paire
  • Matériel
    Latex
  • Normes respectées
    ASTM D120, CEI EN60903
  • Type
    Gants isolants

Aperçu

Description du fabricant
GANTS EN CAOUTCHOUC ISOLÉS E011B/11