Spécifications
Dimensions
- Couple continu7523 po
- Taille du port du moteur7/16–20 UNF-2B
- Hauteur totale5.84 po
- Longueur totale11.69 po
- Largeur totale5.84 po
Détails
- Bride de montage réelleStandard, 4 boulon; 127.00 [5.000] Pilot Dia 14.27 [0,562] Dia.Holes On 161.92 [6.375] Dia. Cercle de boulonnage.(SAE C)
- Arbre de sortie réelCannelure
- Type de port réel19.05 [.750] 4 Bride fendue à boulon, ports décalés, série Standard Pressure (Code 61)
- Débit continu95 L/min
- Déplacement19.03 po3/r
- Pression intermittente260 bars
- Viscosité d’huile continue maximale70 Ditesbold universel seconde
- Température de fonctionnement maximale180 °F
- Rpm max.303 tr/min
- Température de fonctionnement maximale du système-34°C à 82 °C
- Débit maximum25 gal/min
- Régime maximum continu239 tr/min
- Type de port du moteurJoint torique à filetage droit SAE
- Type de montageBride 4-Bolt - 5 po Pilot - SAE C
- Configuration du port19.05 [.750] 4 Bride fendue à boulon, ports décalés, série Standard Pressure (Code 61)
- Orientation du portPorts décalés
- Type de jointStandard
- Série4000 - Standard
- Type d’arbreSpécifié
Aperçu
- 10 déplacements
- Une variété de brides de montage et d’arbres de sortie
- Conception fiable et éprouvée
- Haute efficacité
- Options de protection de l’environnement
- Flexibilité dans la conception de ce moteur en un système
- Des options qui s’adaptent bien aux applications difficiles