Motion
3500/TG
Combinaison de base SBP de poids standard
N° D’ARTICLE MI02597916
N° MFR3500/XL
Prix51.36 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Combinaison de base SBP de poids standard
N° D’ARTICLE MI02597916
N° MFR3500/XL
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
Prix51.36 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la poitrine
    27 po
  • Hauteur
    26.16 cm
  • Longueur
    32.26 cm
  • Taille
    XL
  • Poids
    2 kg
  • Largeur
    28.45 cm

Détails

  • Détails supplémentaires
    Protection légère
  • Fermeture à la cheville
    Ouvert
  • Style cheville
    Ouvert
  • Type de fermeture
    Fermeture éclair
  • Utilisation par temps froid
    Ne convient pas au temps froid
  • Couleur
    Blanc
  • Style revers
    Ouvert
  • Description
    Le polypropylène filé offre une protection légère contre les particules sèches, empêchant la saleté et les débris de pénétrer dans le corps ou dans la combinaison. Convient à la main-d’œuvre générale, aux produits pharmaceutiques, au nettoyage et à l’utilisation en laboratoire.
  • Type de tissu
    Polypropylène Spunbond
  • Caractéristiques
    Haut niveau de confort et de respirabilité
  • Résistance à la flamme
    Pas un vêtement ignifuge
  • Type de vêtement
    Combinaisons
  • Utilisation du vêtement
    Produit chimique
  • Haute visibilité
    Pas un vêtement à haute visibilité
  • Capuchon inclus
    Non
  • Numéro CUP du fabricant
    662909354006
  • Matériel
    Polypropylène
  • Nombre de poches
    0
  • Type de produit
    Combinaisons jetables
  • Couture
    Sergé
  • Type de joint
    Sergé
  • CUP_NON
    662909354006

Aperçu

Description du fabricant
COMBINAISON 3500/TG-TG
  • Haut niveau de confort et de respirabilité
  • Fermeture à glissière pleine longueur à l’avant pour un enfilage facile
  • Poignets et chevilles ouverts
  • Sans latex