Motion
3584/TTG
Combinaison bleu marine SBP avec capuchon et bottes
N° D’ARTICLE MI02597974
N° MFR3584/XXL
Prix70.10 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Combinaison bleu marine SBP avec capuchon et bottes
N° D’ARTICLE MI02597974
N° MFR3584/XXL
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
Prix70.10 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la poitrine
    28-1/2 po
  • Hauteur
    23.88 cm
  • Longueur
    33.53 cm
  • Poids
    2.2 kg
  • Largeur
    27.69 cm

Détails

  • Détails supplémentaires
    Protection légère
  • Fermeture à la cheville
    Élastique
  • Style cheville
    Élastique
  • Type de fermeture
    Élastique
  • Utilisation par temps froid
    Ne convient pas au temps froid
  • Couleur
    Bleu
  • Style revers
    Élastique
  • Description
    Le polypropylène filé offre une protection légère contre les particules sèches, empêchant la saleté et les débris de pénétrer dans le corps. Convient à la main-d’œuvre générale, aux produits pharmaceutiques, au nettoyage et à la transformation des aliments.
  • Type de tissu
    Polypropylène Spunbond
  • Caractéristiques
    Poids standard
  • Résistance à la flamme
    Pas un vêtement ignifuge
  • Type de vêtement
    Combinaisons
  • Utilisation du vêtement
    Produit chimique
  • Haute visibilité
    Pas un vêtement à haute visibilité
  • Capuchon inclus
    Oui
  • Type de hotte
    Pièce jointe
  • Numéro CUP du fabricant
    662909548955
  • Matériel
    Polypropylène
  • Nombre de poches
    0
  • Type de produit
    Combinaisons jetables
  • Couture
    Sergé
  • Type de joint
    Sergé
  • CUP_NON
    662909548955

Aperçu

Description du fabricant
COMBINAISON 3584/XXL AVEC HOOD-2XL
  • Poids standard
  • La TAS permet un niveau élevé de confort et de respirabilité
  • Capuchon intégré avec élastique autour du visage
  • Botte attachée avec élastique autour des chevilles pour un bon ajustement
  • Fermeture à glissière pleine longueur à l’avant pour un enfilage facile
  • Poignets élastiques
  • Sans latex
  • Produit à usage unique