Motion
750C
Gants en tissu - taille unique, sans enduit, poignets en tricot, coton
N° D’ARTICLE MI02598248
N° MFR750C
Prix1.62 $/pr
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gants en tissu - taille unique, sans enduit, poignets en tricot, coton
N° D’ARTICLE MI02598248
N° MFR750C

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix1.62 $/pr

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    Taille unique
  • Longueur  
    59.69 cm
  • Taille pour homme
    M
  • Taille
    HOMME

Détails

  • Détails supplémentaires
    Poids régulier. Utilisé pour la protection contre la lumière dans l’entreposage, l’agriculture et l’industrie automobile.
  • Application
    Entreposage, agriculture, automobile
  • Matériau arrière
    Coton et mélange de coton
  • Conception enduite
    Sans revêtement
  • Couverture du revêtement
    Sans revêtement
  • Matériau de revêtement
    Aucun revêtement
  • Couleur
    Brun
  • Style revers
    Poignet en tricot
  • Type de poignet
    Poignet en tricot
  • Description
    Poids régulier. Utilisé pour la protection contre la lumière dans l’entreposage, l’agriculture et l’industrie automobile.
  • Mot-clé de description
    Gants de travail en tissu
  • Type de service
    Usage général
  • Couverture des doigts
    Complet
  • Motif de gants
    Clute
  • Motif de prise
    Lisse
  • Type de main
    Paire
  • Utilisation dans l’industrie
    Entreposage, agriculture, automobile
  • Isolé
    Non
  • Capacité de blanchiment
    Lavable
  • Couleur du ligneur
    Brun
  • Matériau de la doublure
    Coton
  • Matériau de la doublure
    Jersey de coton
  • Coutures de doublure
    Coutures
  • Numéro de catalogue du fabricant
    750 C
  • Numéro CUP du fabricant
    662909785930
  • Matériel
    Coton
  • Type de produit
    Gants de travail en tissu
  • Caractéristiques de la paume
    Sans revêtement
  • Gamme de produits
    PIP
  • Type de protection
    Protection générale
  • Réfléchissant ou haute visibilité
    Ni l’un ni l
  • Sans coutures
    Non
  • Fiche technique
  • Normes respectées
    29 CFR 1910.138
  • Pris en charge ou non pris en charge
    Non pris en charge
  • Style de pouce
    Droit
  • Type de pouce
    Droit
  • Type
    Jersey
  • CUP_NON
    662909785930

Aperçu

Description du fabricant
750C GANTS EN JERSEY POUR HOMMES
  • La construction en coton/polyester est respirante et réduit la fatigue des mains
  • Le poignet en tricot aide à empêcher la saleté et les débris de pénétrer dans le gant
  • La coupe nette offre un ajustement spacieux
  • Le pouce droit augmente le confort lors des travaux fermés
  • La couleur brune dissimule la saleté et prolonge l’usure