Motion
C3800/TTTG
PosiWear M3 - Combinaison de base
N° D’ARTICLE MI02598404
N° MFRC3800/XXXL
Prix7.32 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
PosiWear M3 - Combinaison de base
N° D’ARTICLE MI02598404
N° MFRC3800/XXXL
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
Prix7.32 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la poitrine
    31-1/2 po
  • Hauteur
    35.56 cm
  • Longueur
    40.386 cm
  • Poids du matériel
    50 g/m2
  • Poids
    5.645 kg
  • Largeur
    34.798 cm

Détails

  • Détails supplémentaires
    Glissière en nylon
  • Fermeture à la cheville
    Ouvert
  • Style cheville
    Ouvert
  • Règlement sur la liste des approbations
    AATCC 42, ANSI, ASTM D3786, ASTM D5034, ASTM D5733, ASTM D737, IST 130.2, IST 40.2, NFPA 99
  • Type de fermeture
    Fermeture éclair
  • Utilisation par temps froid
    Ne convient pas au temps froid
  • Couleur
    Blanc
  • Style revers
    Ouvert
  • Description
    Cinq couches de protection offrant un haut niveau de respirabilité et de protection contre les particules sèches et les éclaboussures de liquides légers à base d’eau. Convient à la fabrication industrielle, à l’industrie du papier, à la transformation des aliments et à tout environnement poussiéreux.
  • Type de tissu
    PosiWear M3
  • Caractéristiques
    Fermeture à glissière pleine longueur à l’avant et résistance exceptionnelle pour un enfilage facile
  • Résistance à la flamme
    Pas un vêtement ignifuge
  • Type de vêtement
    Combinaisons
  • Utilisation du vêtement
    Usage général
  • Haute visibilité
    Pas un vêtement à haute visibilité
  • Capuchon inclus
    Non
  • Numéro CUP du fabricant
    662909238009
  • Matériel
    Polypropylène
  • Nombre de poches
    0
  • Gamme de produits
    PosiM3
  • Type de produit
    Combinaisons jetables
  • Couture
    Sergé
  • Type de joint
    Sergé
  • CUP_NON
    662909238009

Aperçu

Description du fabricant
C3800/XXXL POSI-3 COVERALL-3XL
  • Fermeture à glissière pleine longueur à l’avant et résistance exceptionnelle pour un enfilage facile
  • Taille ANSI pour une grande amplitude de mouvement
  • Bande de taille élastique pour un meilleur ajustement
  • Coutures surjetées
  • Sans latex
  • Produit à usage unique