Spécifications
Dimensions
- Hauteur26.924 cm
- Longueur39.878 cm
- Poids du matériel50 g/m2
- Poids5.195 kg
- Largeur35.56 cm
Détails
- Détails supplémentairesCinq couches de protection offrant un haut niveau de respirabilité et de protection contre les particules sèches et les éclaboussures de liquides légers à base d’eau. Convient à la fabrication industrielle, à l’industrie du papier, à la transformation des aliments et à tout environnement poussiéreux.
- Fermeture à la chevilleOuvert
- Application• Applications de construction • Gestion des déchets • Transformation des aliments • Fabrication
- Règlement sur la liste des approbations29 CFR 1910, AATCC 42, ASTM D3786, ASTM D5034, ASTM D5733, ASTM D737, IST 130.2, IST 40.2, NFPA 99
- Type de fermetureÉlastique
- Utilisation par temps froidNe convient pas au temps froid
- CouleurBlanc
- Matériau du tissu de couverturePosiWear M3
- DescriptionCinq couches de protection offrant un haut niveau de respirabilité et de protection contre les particules sèches et les éclaboussures de liquides légers à base d’eau. Convient à la fabrication industrielle, à l’industrie du papier, à la transformation des aliments et à tout environnement poussiéreux.
- Mot-clé de descriptionVêtements jetables
- CaractéristiquesBande de taille élastique sans latex pour plus de confort
- Résistant aux flammesPas un vêtement ignifuge/retardant
- Type de volBraguette à glissière
- Type de vêtementPantalons
- Utilisation du vêtementParticules sèches
- Haute visibilitéPas un vêtement à haute visibilité
- Numéro CUP du fabricant662909038180
- MatérielPolypropylène
- Nombre de poches0
- ModèleAucun
- Gamme de produitsPosiWear M3
- CoutureSergé
- Type de jointSergé
- CUP_NON662909038180
- Style tailleTaille élastique
Aperçu
- Bande de taille élastique sans latex pour plus de confort
- Ouverture de jambe large pour un enfilage facile
- Conçu pour une coupe ample
- Coutures surjetées
- Produit à usage unique
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Brochure des produits de sécurité EPI pour femmes PIPLe guide des vêtements de travail pour femmes met en évidence l’EPI bien ajusté conçu spécialement pour les femmes dans les environnements de construction et de fabrication. Il met l’accent sur l’amélioration de la sécurité, du confort et de la performance en offrant une protection sur mesure dans les catégories de vêtements à haute visibilité, tête, yeux, main, pied, voies respiratoires, ouïe et protection contre les chutes.
Voir la brochure
Catalogue de produits de sécurité pour entrepôt de PIPPour prévenir les blessures et les décès potentiels dans l’entrepôt, il est impératif de fournir aux travailleurs un EPI innovant et de haute technologie auquel ils peuvent faire confiance. Il n’y a pas deux environnements d’entrepôt identiques. Avec un large éventail de risques potentiels, avoir l’ÉPI approprié est la première étape cruciale pour protéger les employés et assurer la sécurité des entrepôts.
Voir la brochure
PIP Dépliant sur les marques d’EPI les plus populaires de l’industrie mondiale de la sécuritéPIP Global Safety présente les meilleures marques d’EPI de l’industrie conçues pour protéger les travailleurs dans un large éventail d’environnements industriels. Explorez des solutions pour les applications de la main, de la tête, des yeux, du visage, de l’ouïe, des voies respiratoires, des chutes, de l’électricité, du soudage et de la salubrité alimentaire.
Voir la circulaire
Casque de protection MIPS PIPUne couche à faible frottement conçu pour aider à réduire la gravité des blessures à la tête. À l’impact, le système de sécurité Mips est conçu pour aider à réduire la force de rotation transférée à la tête en redirigeant les forces générées par l’impact.
Voir la brochure