Motion
C3817/L
Chemise PosiWear M3
N° D’ARTICLE MI02598429
N° MFRC3817/L
Prix221.47 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Chemise PosiWear M3
N° D’ARTICLE MI02598429
N° MFRC3817/L
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
Prix221.47 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    40.64 cm
  • Poids du matériel
    50 g
  • Poids
    6.494 kg

Détails

  • Détails supplémentaires
    Cinq couches de protection offrant un haut niveau de respirabilité et de protection contre les particules sèches et les éclaboussures de liquides légers à base d’eau.
  • Règlement sur la liste des approbations
    29 CFR 1910.138, AATCC 42, ASTM D3786, ASTM D5034, ASTM D5733, ASTM D737, IST 130.2, IST 40.2, NFPA 99
  • Couleur
    Blanc
  • Description
    Cinq couches de protection offrant un haut niveau de respirabilité et de protection contre les particules sèches et les éclaboussures de liquides légers à base d’eau. Convient à la fabrication industrielle, à l’industrie du papier, à la transformation des aliments et à tout environnement poussiéreux.
  • Utilisation du vêtement
    Usage général
  • Numéro CUP du fabricant
    662909038227
  • Matériel
    Polypropylène
  • Gamme de produits
    PosiWear M3
  • Couture
    Sergé
  • Style chemise
    Bouton-pression à l’avant
  • Style de manches
    Chandail à manches longues
  • CUP_NON
    662909038227

Aperçu

Description du fabricant
CHEMISIER POSI-3 C3817/L-G
  • Boutons-pression pour un enfilage rapide
  • Col professionnel
  • Coutures surjetées
  • Produit à usage unique