Motion
C3818/TTTG
C3818/TTTG
N° D’ARTICLE MI02598438
N° MFRC3818/XXXL
Prix144.28 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
C3818/TTTG
N° D’ARTICLE MI02598438
N° MFRC3818/XXXL
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
Prix144.28 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    40.132 cm
  • Poids du matériel
    50 g/m2

Détails

  • Détails supplémentaires
    Fentes latérales pour un accès aux poches
  • Règlement sur la liste des approbations
    AATCC 42, ASTM D3786, ASTM D5034, ASTM D5733, ASTM D737, IST 130.2, IST 40.2, NFPA 99
  • Couleur
    Blanc
  • Caractéristiques
    Couverture pleine longueur sur le haut de la cuisse
  • Résistant aux flammes
    Pas un vêtement ignifuge/retardant
  • Fermeture avant
    Bouton-pression à l’avant
  • Type de vêtement
    Sarrau de laboratoire
  • Utilisation du vêtement
    Usage général
  • Matériel
    Polypropylène
  • Nombre de poches
    0
  • Gamme de produits
    PosiM3
  • Type de produit
    Sarraus de laboratoire et smocks jetables
  • Fermeture du poignet
    Poignets ouverts

Aperçu

Description du fabricant
C3818/XXXL POSI-3 LABORATOIRE COAT-3XL
  • Couverture pleine longueur sur le haut de la cuisse
  • Boutons-pression pour un enfilage rapide
  • Aucune poche
  • Encolure en V
  • Fentes latérales pour un accès aux poches
  • Produit à usage unique