Motion
C2080HZP  5/16 PO G-1 COTT CONN MAILLON EA PK

PEER CHAIN
C2080HZP 5/16" G-1 COTT CONN LINK EA PK

Maillon de raccordement - 2080 / 2 po pas, à clavette, matériau en acier au carbone, fini plaqué zinc
N° D’ARTICLE MI02599929
N° MFRC2080HZP 5/16" G-1 COTT CONN LINK EA PK
Prix18.92 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PEER CHAIN
C2080HZP 5/16" G-1 COTT CONN LINK EA PK

Maillon de raccordement - 2080 / 2 po pas, à clavette, matériau en acier au carbone, fini plaqué zinc
N° D’ARTICLE MI02599929
N° MFRC2080HZP 5/16" G-1 COTT CONN LINK EA PK
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
Prix18.92 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille et pas de la chaîne
    2080 / 2 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    0.950 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.156 po
  • Diamètre de la broche
    0.313 po
  • Hauteur de la plaque
    0.950 po
  • Épaisseur de la plaque
    0.156 po
  • Poids
    0.28 lb

Détails

  • Construction de la chaîne
    Gonflé
  • Numéro de chaîne et pas
    2080 / 2 po
  • Chaîne standard
    ANSI
  • Résistant à la corrosion
    Résistant à la corrosion
  • Pays d’origine
    Taiwan
  • Revêtement de finition
    Plaqué zinc
  • Type de lien
    Lien de connexion
  • Numéro de stock du fabricant
    3405
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Nombre de torons
    1
  • Nombre de torons entre
    1
  • Type de produit
    Maillons de chaîne à rouleaux
  • Caractéristiques de l’application de résistance
    Résistant à la corrosion

Aperçu

Description du fabricant
C2080 MAILLON DE CONNEXION COTT PLAQUÉ 5/16 PI G-1
  • Toutes les chaînes à rouleaux PEER intègrent des rouleaux pleins améliorant la rotation sur la bague tout en réduisant les charges d’impact sur la dent du pignon pendant le fonctionnement.
  • Tous les composants de la chaîne sont traités thermiquement pour obtenir une résistance maximale et une plus grande résistance à l’usure.
  • Toutes les chaînes à rouleaux PEER sont préchargées pendant le processus de fabrication afin de minimiser l’allongement initial.
  • La lubrification par immersion à chaud assure une lubrification à 100 % de tous les composants de la chaîne pour prolonger la durée de vie utile et réduire les coûts d’entretien.
  • La chaîne en option PEER Quest utilise des bagues solides monoblocs formées à froid qui améliorent la résistance à l’usure et offrent une résistance supérieure à l’allongement.
  • La chaîne série lourde en option comprend des plaques plus épaisses pour une plus grande résistance et durabilité.
  • Le placage de zinc ou de nickel en option PEER avant l’assemblage de la chaîne offre une résistance à la corrosion améliorant la durée de vie et les performances de la chaîne.