Motion
EF8210G095MOAC120/60,110/50D

ASCO
EF8210G095MOAC120/60,110/50D

Électrovanne - femelle, 110 V c.a., 120 V c.a., 2-Way, 2-Position normalement fermée
N° D’ARTICLE MI02601522
N° MFREF8210G095MOAC120/60,110/50D
Prix531.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

ASCO
EF8210G095MOAC120/60,110/50D

Électrovanne - femelle, 110 V c.a., 120 V c.a., 2-Way, 2-Position normalement fermée
N° D’ARTICLE MI02601522
N° MFREF8210G095MOAC120/60,110/50D

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix531.00 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de l’orifice
    3/4 po
  • Hauteur totale
    4.13 po
  • Longueur totale
    2.81 po
  • Largeur totale
    2.29 po
  • Port 1 taille/type
    1/2 po NPT
  • Poids
    1.13 lb

Détails

  • Actionnement
    Solénoïde pilote
  • Détails supplémentaires
    Ressort de retour
  • Matériau du corps
    Laiton
  • Type de liquide compatible
    Air, milieux corrosifs, gaz inerte, liquide
  • Coefficient de débit Cv Facteur de débit Kv
    4.3 Cv
  • Pression de fonctionnement maximale
    +150 psi
  • Pression de fonctionnement minimale
    0 psi
  • Nombre de solénoïdes
    1
  • Plage de pression de fonctionnement
    0 à +150 psi
  • Plage de température de fonctionnement
    +32 à +125 °F
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Matériau du joint
    Nitrile, PTFE
  • Isolation de bobine de solénoïde
    Catégorie F
  • Consommation d'énergie du solénoïde
    10.1 W
  • Fréquence d'alimentation du solénoïde
    50 Hz, 60 Hz
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    110 V c.a., 120 V c.a.
  • Normes respectées
    CE, CSA, FM, UL
  • Fonctionnalité de la vanne
    2-Way, 2-Position normalement fermé

Aperçu

Description du fabricant
EF8210G095MOAC120/60,110/50D