Motion
2X100 USINE+ 200

GATES RUBBER CO
2X100 PLANT+ 200

Flexible industriel 6B Dura Master® - 2 po de diamètre intérieur, pression de service de 200 psi, type air et usages multiples, matériau de tube en caoutchouc synthétique, matériau de couvercle en caoutchouc synthétique, longueur de 100 pi
N° D’ARTICLE MI02605006
N° MFR2X100 PLANT+ 200
Prix28.81 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GATES RUBBER CO
2X100 PLANT+ 200

Flexible industriel 6B Dura Master® - 2 po de diamètre intérieur, pression de service de 200 psi, type air et usages multiples, matériau de tube en caoutchouc synthétique, matériau de couvercle en caoutchouc synthétique, longueur de 100 pi
N° D’ARTICLE MI02605006
N° MFR2X100 PLANT+ 200

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix28.81 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Poids du tuyau
    1.32 lb par pi
  • Longueur
    100 pi
  • Rayon de courbure minimum
    16.5 po
  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    2 po
  • Extérieur du tuyau nominal Diamètre  
    2.56 po
  • Plage de longueur du segment
    Maximum de 100 pi
  • Poids
    1.32 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Avertissement : N’utilisez pas de courroies, de poulies, de pignons, de tuyaux ou d’accouplements Gates sur des systèmes d’hélice ou d’entraînement de moteur d’aéronef ou des entraînements accessoires en vol. Les produits Gates ne sont pas conçus ni destinés à une utilisation en avion.
  • Couleur
    Noir
  • Couleur du couvercle
    Noir
  • Matériau du couvercle
    Caoutchouc synthétique
  • Description
    RECOMMANDÉ POUR : Applications nécessitant une flexibilité maximale et une bonne résistance à l’air, à l’eau et à la chaleur. Pour les huiles SAE, contact intermittent uniquement.
  • Code d’harmonisation
    4009.31.0000
  • Matériau de recouvrement de tuyau
    Élastomère spécialement composé
  • Type de renfort de tuyau
    Cordon tressé en tissu synthétique à haute résistance à la traction
  • Type de tuyau
    Air et usages multiples
  • Matériau du tube intérieur
    Élastomère spécialement composé
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    072053777642
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Portes
  • Température maximale
    200 °F
  • Température minimale
    -40 °F
  • Plage de température de fonctionnement
    -22 à 158 °F
  • Résistance physique
    Chaleur
  • Matériau de renforcement
    Textile
  • Normes respectées
    ARPM Classe B, SAE
  • Couleur du tube
    Noir
  • Matériau du tube
    Caoutchouc synthétique
  • Applications typiques
    Industriel
  • CUP_NON
    072053777642
  • Pression de service
    200 psi

Aperçu

Description du fabricant
2 USINE MASTER PLUS 200 3206-3968
  • Pression de service : 1,72 à 1,38 Mpa
  • Facteur de conception : 3:1